text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M3

Numero articolo 0J732465
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 3.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 0J732465
EAN 4022835912057
UBB 500691320534
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91205
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.