Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7K745760
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M2X0,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7K745760
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro dell'albero (mm)
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro dell'albero (mm)
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.4
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
2.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7K745760
EAN
4022835916017
UBB
500691341332
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91601