Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0U190960
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M2X0,4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0U190960
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro dell'albero (mm)
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
42
Diametro dell'albero (mm)
3
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.4
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
2.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0U190960
EAN
4022835918011
UBB
500691347784
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91801