Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3O125683
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3O125683
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
105
Diametro dell'albero (mm)
15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
105
Diametro dell'albero (mm)
15
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
32
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
12
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3O125683
EAN
4022835916253
UBB
500691345705
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91625