text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1

Numero articolo 5I289594
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 10
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 5I289594
EAN 4022835912415
UBB 500691324593
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91241
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.