Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5F082209
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5F082209
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
1
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
10
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5F082209
EAN
4022835913412
UBB
500691332919
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91341