text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5

Numero articolo 7I208832
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 10
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 7I208832
EAN 4022835913900
UBB 500691336977
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91390
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.