text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5

Numero articolo 2W804546
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 10
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 2W804546
EAN 4022835918226
UBB 500691351554
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91822
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.