text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5

Numero articolo 3Y215779
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3Y215779
EAN 4022835913887
UBB 500691336555
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91388
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.