text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5

Numero articolo 2I884043
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 2I884043
EAN 4022835912385
UBB 500691323926
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91238
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.