text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,25

Objednací číslo 0B446963
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.25
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B446963
EAN 4022835912392
UBB 500691324189
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91239
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.