text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5

Numero articolo 3E525623
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 88
Diametro dell'albero (mm) 10.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3E525623
EAN 4022835913382
UBB 500691332349
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91338
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.