Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1A188743
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M14
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1A188743
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
88
Diametro dell'albero (mm)
10.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
88
Diametro dell'albero (mm)
10.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
2
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1A188743
EAN
4022835912668
UBB
500691326168
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91266
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare