Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1V123446
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M12X1
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1V123446
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
6.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1V123446
EAN
4022835918271
UBB
500691352545
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91827