text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,75

Numero articolo 8P024538
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 18
Filettatura a passo (mm) 1.75
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 6.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8P024538
EAN 4022835918172
UBB 500691350564
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91817
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.