text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5

Numero articolo 7T281620
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 27
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 27
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 27
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 27
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 6.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7T281620
EAN 4022835912354
UBB 500691323355
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91235
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.