Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3Z246373
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3Z246373
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
27
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
27
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
27
Lunghezza totale (mm)
82
Diametro dell'albero (mm)
8.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
27
Filettatura a passo (mm)
1.25
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
6.5
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z246373
EAN
4022835912361
UBB
500691323504
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91236