text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12


Referência 7X609107
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 27
Rozteč závitů (mm) 1.75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 6.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 7X609107
EAN 4022835912156
UBB 500691321789
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 91215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.