Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8T507373
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M10X1
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8T507373
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8T507373
EAN
4022835912347
UBB
500691323199
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91234