text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M10X1

Numero articolo 3R060431
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3R060431
EAN 4022835918264
UBB 500691352396
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91826
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.