Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2Z218891
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M10X1
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2Z218891
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2Z218891
EAN
4022835913344
UBB
500691331507
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91334