text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M10X1,25

Numero articolo 0K624267
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 0K624267
EAN 4022835912330
UBB 500691322936
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91233
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.