text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/8

Numero articolo 9D079748
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 16
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9D079748
EAN 4022835945185
UBB 500691398191
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  94518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.