text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Numero articolo 2H201921
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura BSW
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 16
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 4.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Numeri di articolo

Numero articolo 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  94510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.