text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/4

Numero articolo 5G713038
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 4.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5G713038
EAN 4022835945147
UBB 500691397771
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  94514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.