text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E W 1.1/4

Numero articolo 2K100595
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 51
Lunghezza totale (mm) 145
Diametro dell'albero (mm) 24
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 51
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 51
Lunghezza totale (mm) 145
Diametro dell'albero (mm) 24
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 51
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 17
Chiave quadrata (mm) 19
Dimensione della filettatura (pollici) 1 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2K100595
EAN 4022835945406
UBB 500691399751
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  94540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.