text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.5

Numero articolo 2L066669
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 47
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 12
Dimensione della filettatura 5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 47
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 12
Dimensione della filettatura 5
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 44
Chiave quadrata (mm) 3.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2L066669
EAN 4022835935551
UBB 500691372766
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93555
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.