text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/32

Numero articolo 0E815699
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 53
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 14
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 53
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 14
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 36
Chiave quadrata (mm) 4
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0E815699
EAN 4022835935629
UBB 500691373913
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93562
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.