text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/8

Numero articolo 1G488038
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 5.5
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1G488038
EAN 4022835935667
UBB 500691374747
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93566
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.