text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/16

Numero articolo 3A922303
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 16
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 16
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 4.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3A922303
EAN 4022835935636
UBB 500691374176
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93563
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.