text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1

Numero articolo 3H111143
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 15
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3H111143
EAN 4022835935766
UBB 500691376155
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93576
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.