text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/8

Numero articolo 1L093936
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 47
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 11
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 47
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 11
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 44
Chiave quadrata (mm) 3.2
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1L093936
EAN 4022835935612
UBB 500691373756
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93561
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.