text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/4

Numero articolo 9D853731
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 4.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9D853731
EAN 4022835935643
UBB 500691374333
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93564
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.