Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
3H144785
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3H144785
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
13
Dimensione della filettatura
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
13
Dimensione della filettatura
6
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
32
Chiave quadrata (mm)
3.2
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3H144785
EAN
4022835935063
UBB
500691369713
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
93506