text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.4

Numero articolo 8U422298
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 4
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 40
Chiave quadrata (mm) 2.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8U422298
EAN 4022835935049
UBB 500691369309
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93504
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.