text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.12

Numero articolo 9F085652
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 12

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 12
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 4.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9F085652
EAN 4022835935100
UBB 500691370372
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.