text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/16

Numero articolo 3H806243
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 25
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 6
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3H806243
EAN 4022835935179
UBB 500691371107
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93517
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.