text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 5/8

Numero articolo 0J491060
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0J491060
EAN 4022835935209
UBB 500691371776
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93520
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.