text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1

Numero articolo 8Z619501
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 125
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 15
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z619501
EAN 4022835935261
UBB 500691372352
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93526
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.