text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/8

Referência 6W879148
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E

Especificações

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 11
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6W879148
EAN 4022835965183
UBB 500691413362
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 96518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.