Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8Y150972
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Y150972
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
46
Tipo di filettatura
BSPF
Lunghezza di taglio (mm)
50
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro dell'albero (mm)
46
Tipo di filettatura
BSPF
Lunghezza di taglio (mm)
50
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
11
Chiave quadrata (mm)
35
Dimensione della filettatura (pollici)
2 inch
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Y150972
EAN
4022835965701
UBB
500691414501
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
96570