text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/8

Numero articolo 2Z849163
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 6
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2Z849163
EAN 4022835965060
UBB 500691412943
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  96506
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.