text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/4

Numero articolo 5N649346
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 9
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5N649346
EAN 4022835965145
UBB 500691413107
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  96514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.