text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/2

Numero articolo 5F003384
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 35
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 35
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 14
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5F003384
EAN 4022835965220
UBB 500691413511
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  96522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.