text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/16

Numero articolo 3O527009
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 6
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3O527009
EAN 4022835965022
UBB 500691412786
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  96502
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.