text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1.1/2

Numero articolo 4T851518
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 38
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 38
Tipo di filettatura BSPF
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 29
Dimensione della filettatura (pollici) 1 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4T851518
EAN 4022835965541
UBB 500691414352
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  96554
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.