Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8O947873
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M8X0,75
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8O947873
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
0.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
0.75
Materiale di taglio
HSS-E
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8O947873
EAN
4022835905509
UBB
500691300320
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90550