Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9Y513200
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M6X1,0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Y513200
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
62
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
62
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
4.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Y513200
EAN
4022835905387
UBB
500691299357
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90538