text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M3X0,5

Numero articolo 3E493115
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 3.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3E493115
EAN 4022835905226
UBB 500691298516
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.