text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M30X1,5

Numero articolo 9H826581
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 130
Diametro dell'albero (mm) 23
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 17
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9H826581
EAN 4022835915096
UBB 500691341175
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91509
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.